Nitrilhandsker, par 6705 7

Art.-nr.: 094530 7
Rabat
81,80 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Strikketeknologi: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonefri: ja
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Strikketeknologi 13G
Pasform god
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Taeki
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort / grå
Norm EN 407
Materiale, belægning PU
Handskestørrelse 7
Vægt 31,8 g
EN 388 slidstyrke 4
EN 388 skærestyrke 5
EN 388 rivestyrke 4
EN 388 perforationsstyrke 2
Anvendelse flergangsbrug
silikonefri ja
Åndbarhed god
DMF-fri nej
Føleevne god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094530 7
EAN/GTIN 4059904096592
Producentnummer 6705 GR.M, BUND ROT

Betegnelse

Udførelse:

6705. PU-belægning af hensyn til høj åndbarhed og bevægelsesfrihed til arbejde i fugtigt, men ikke olieret miljø.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven