Nitrilhandsker, par 6705 10

Art.-nr.: 094530 10
Rabat
81,80 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Strikketeknologi: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonefri: ja
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Strikketeknologi 13G
Pasform god
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Taeki
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort / grå
Norm EN 407
Materiale, belægning PU
Handskestørrelse 10
Vægt 31,8 g
EN 388 slidstyrke 4
EN 388 skærestyrke 5
EN 388 rivestyrke 4
EN 388 perforationsstyrke 2
Anvendelse flergangsbrug
silikonefri ja
Åndbarhed god
DMF-fri nej
Føleevne god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094530 10
EAN/GTIN 4059904096653
Producentnummer 6705 GR.XXL, BUND SCHWARZ

Betegnelse

Udførelse:

6705. PU-belægning af hensyn til høj åndbarhed og bevægelsesfrihed til arbejde i fugtigt, men ikke olieret miljø.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven