• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Nitrilhandsker, par Pro Cut B, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094495 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    75,99  DKK / par
  • fra 10 par
    63,32  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Strikketeknologi 18G
EN 388 4X42B
Bæremateriale HPPE
Belægning PU/nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve sort / grøn
Handskestørrelse 7
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094495 7
EAN/GTIN 4045197890283
Producentnummer 6340/HO GR.7
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Cut B. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til præcisionsarbejde. Med innovativ PU-nitrilskumsbelægning med yderst god pasform og fingerbevægelighed samt maksimal åndbarhed. Med forstærkning på tomlens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre og olierede arbejdsomgivelser. 18-gauge-strikteknologi.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven