Der findes et alternativ til dette produkt:

Nitrilhandsker, par Pro Cut B 11

Art.-nr.: 094495 11
Rabat
63,32 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
614 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Strikketeknologi 18G
EN 388 4X42B
Bæremateriale HPPE
Belægning PU/nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve sort / grøn
Handskestørrelse 11
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094495 11
EAN/GTIN 4045197890726
Producentnummer 094495 11

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Cut B. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til præcisionsarbejde. Med innovativ PU-nitrilskumsbelægning med yderst god pasform og fingerbevægelighed samt maksimal åndbarhed. Med forstærkning på tomlens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre og olierede arbejdsomgivelser. 18-gauge-strikteknologi.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven