{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HyFlex® | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
Strikketeknologi | 13G | |
Pasform | meget godt | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Bæremateriale | INTERCEPT™ | |
Belægning | PU/Nitril | |
Materiale | PU/Nitril | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Farve | grå / lime | |
Norm | EN 407 | |
Materiale, belægning | PU/Nitril | |
Handskestørrelse | 11 | |
Vægt | 30 g | |
Længde | 225 mm | |
EN 388 slidstyrke | 4 | |
EN 388 skærestyrke | 3 | |
EN 388 rivestyrke | 3 | |
EN 388 perforationsstyrke | 2 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
silikonefri | ja | |
Åndbarhed | god | |
DMF-fri | ja | |
Føleevne | god | |
Gribeevne ved fugt | god | |
Gribeevne ved olie | god | |
Varmebeskyttelse | findes ikke | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Universalhandsker | |
Skærebeskyttelsesklasse | B | |
Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094471 11 | |
EAN/GTIN | 10076490053472 | |
Producentnummer | 11-423/11 |