Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-816 7

Art.-nr.: 094356 7
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
EN 388 4121A
Bæremateriale Nylon Spandex
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 219 mm
Farve sort / blå
Handskestørrelse 7
Vægt 20,4 g
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse A
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094356 7
EAN/GTIN 10076490449992
Producentnummer 11-816/7

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-816. Ekstremt tynd og robust handske takket være 18 gauge strikteknologi. Øget levetid og slidstyrke takket være skumbelægning med FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Indeholder ikke opløsningsmidler eller skadelige stoffer, certificeret iht. Oeko-Tex. Specielt velegnet til lette montagearbejder med høje krav til præcision, slutmontage af elektriske motorer, klimaanlæg, ledningsnet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven