Nitrilhandsker, par HyFlex® 48-101, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094269 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
559 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Strikketeknologi: 13G
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Indhold 1
EN 388 4131A
Bæremateriale Nylon
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 220 mm
Farve sort
Handskestørrelse 7
Vægt 15,7 g
Strikketeknologi 13G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale PU
Skærebeskyttelsesklasse A
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094269 7
EAN/GTIN 10076490491465
Producentnummer 48-101/7
Producent Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex®-serien. Handsker i fin strik med belægning på håndfladen til tørre arbejdsomgivelser. Egnet til præcise arbejder, meget åndbar. Til let arbejde i industrien. God bevægelighed til præcis håndtering af mindre objekter. Velegnet til let montagearbejde, inspektion, pakning af smådele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven