Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-754 11

Art.-nr.: 094450 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    115,18  DKK / par
  • fra 12 par
    95,95  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Handskeegenskab Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 18G
EN 388 3X41D
Bæremateriale INTERCEPT™
Belægning PU
Anvendelsesområde Præcision
Farve grå
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094450 11
EAN/GTIN 10076490617438
Producentnummer 11754110

Betegnelse

Udførelse:

Særligt lette og tynde skærebeskyttelseshandsker i serien HyFlex®. Integreret INTERCEPT™-teknologi, touchscreen-kompatibel, 18-gauge-strikteknologi. Hudvenlighed dermatologisk testet af Dermatest®.
HyFlex® 11-754. Skærebeskyttelsesniveau D til beskyttelse mod høj snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven