Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-757 11

Art.-nr.: 094448 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    137,23  DKK / par
  • fra 12 par
    114,36  DKK / par
Størrelsesguide
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: F

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Handskeegenskab Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 18G
EN 388 3X31F
Bæremateriale INTERCEPT™
Belægning PU
Anvendelsesområde Præcision
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse F
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094448 11
EAN/GTIN 10076490620438
Producentnummer 11757110

Betegnelse

Udførelse:

Særligt lette og tynde skærebeskyttelseshandsker i serien HyFlex®. Integreret INTERCEPT™-teknologi, touchscreen-kompatibel, 18-gauge-strikteknologi. Hudvenlighed dermatologisk testet af Dermatest®.
HyFlex® 11-757. Skærebeskyttelsesniveau F til beskyttelse mod ekstrem snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226