Nitrilhandsker, par Cut B 9

Art.-nr.: 094405 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    68,84  DKK / par
  • fra 12 par
    57,36  DKK / par
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22.503 styk på lager
  • Handskeegenskab: LABS-fri; Silikonefri
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab LABS-fri; Silikonefri
EN 388 4X42B
Bæremateriale Nylon / specialgarn / Spandex
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 180 mm
Farve grå / orange
Handskestørrelse 9
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094405 9
EAN/GTIN 4062406131210
Producentnummer 094405 9

Betegnelse

Udførelse:

Alle bestanddele, både basismaterialet og belægningen, er fri for silikone (kontrolleret af Fraunhofer-instituttet). Derfor yderst velegnet til anvendelsesområder inden for automobilbranchen eller i lakeringsvirksomheder.
Silikonefri skærebeskyttelseshandsker med rigtigt god pasform og lav vægt. Takket være den gode fingerfærdighed er de yderst velegnede til præcis håndtering af små, skarpkantede dele. Specialgarn med Spandex af 18-gauge-strikteknologi og modstandsdygtig polyurethancoating.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven