Nitrilhandsker, par Cut B 8

Art.-nr.: 094405 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    68,84  DKK / par
  • fra 12 par
    57,36  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.747 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: LABS-fri; Silikonefri
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab LABS-fri; Silikonefri
EN 388 4X42B
Bæremateriale Nylon / specialgarn / Spandex
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 180 mm
Farve grå / orange
Handskestørrelse 8
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094405 8
EAN/GTIN 4062406131104
Producentnummer 094405 8

Betegnelse

Udførelse:

Alle bestanddele, både basismaterialet og belægningen, er fri for silikone (kontrolleret af Fraunhofer-instituttet). Derfor yderst velegnet til anvendelsesområder inden for automobilbranchen eller i lakeringsvirksomheder.
Silikonefri skærebeskyttelseshandsker med rigtigt god pasform og lav vægt. Takket være den gode fingerfærdighed er de yderst velegnede til præcis håndtering af små, skarpkantede dele. Specialgarn med Spandex af 18-gauge-strikteknologi og modstandsdygtig polyurethancoating.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven