Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-920 9

Art.-nr.: 094385 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    53,94  DKK / par
  • fra 12 par
    44,92  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.054 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri
  • Strikketeknologi: 15G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri
Pasform meget god
EN 388 3131A
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Længde 246 mm
Farve blå
Materiale, belægning Nitril
Handskestørrelse 9
Vægt 25 g
Strikketeknologi 15G
silikonefri nej
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri nej
Føleevne god
Gribeevne ved fugt god
Gribeevne ved olie meget god
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Nitril
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094385 9
EAN/GTIN 10076490489394
Producentnummer 11-920 9

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip-Technology™: Mikroskopisk små kanaler i nitrilbelægningen leder olien væk fra kontaktfladen og garanterer et sikkert greb. Særlig velegnet til metalproduktion, generel fabriks- og maskinvedligeholdelse.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisk iht. EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven