Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-818 10

Art.-nr.: 094358 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    47,38  DKK / par
  • fra 12 par
    39,48  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
810 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
Pasform meget god
EN 388 3121A
Bæremateriale Nylon Spandex
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 200 mm
Farve blå
Materiale, belægning Nitril / PU
Handskestørrelse 10
Vægt 16,5 g
Strikketeknologi 18G
silikonefri nej
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri nej
Føleevne meget god
Gribeevne ved fugt god
Gribeevne ved olie god
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed meget god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse A
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094358 10
EAN/GTIN 10076490478534
Producentnummer 11-818/10

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-818. Med innovativ belægning med tre gange længere levetid end sammenlignelige handsker. Nylon-Spandex-bærermateriale med 18-gauge-strikketeknik, der giver maksimal føleevne til fine arbejder. Silikone- og latexfri. Særligt velegnet til håndtering af følsomme dele, finmontage og små skruer, bestykning af produktionslinjer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven