Nitrilhandsker, par KX-10 OBSIDIAN 7

Art.-nr.: 094318 7
Rabat
62,95 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indhold 1
    Vask 40 °C kulørtvask
    Tørring Lufttørring
    Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; forstærkning af tommelfingerens inderside
    EN 388: 2003 4542
    EN 388 4X42C
    Bæremateriale HPPE
    Belægning water based PU/Nitril
    belægningsvariant indvendig håndflade
    Anvendelsesområde Præcision; Allround
    Længde 255 mm
    Farve sort/brun
    Handskestørrelse 7
    Strikketeknologi 18G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Anvendelse flergangsbrug
    Beskyttelseskategori Kategori II
    Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
    Skærebeskyttelsesklasse C
    Produkttype Universalhandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094318 7
    EAN/GTIN 6942542968834
    Producentnummer KX-10/SZ.7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tætsiddende og let skærebeskyttelseshandske i klasse 5 med en blandet belægning af polyurethan og nitril med god gribeevne.
    • Sømløst bærermateriale af HPPE med 18-gauge-strikketeknologi.
    • Forstærkning af tomlens inderside øger holdbarheden.
    • Elastiske strikmanchetter.

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven