Nitrilhandsker, par KX-10 OBSIDIAN 11

Art.-nr.: 094318 11
Rabat
62,95 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
530 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Vask 40 °C kulørtvask
Tørring Lufttørring
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig; forstærkning af tommelfingerens inderside
EN 388: 2003 4542
EN 388 4X42C
Bæremateriale HPPE
Belægning water based PU/Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Længde 255 mm
Farve sort/brun
Handskestørrelse 11
Strikketeknologi 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094318 11
EAN/GTIN 6942542968872
Producentnummer KX-10/SZ.11

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og let skærebeskyttelseshandske i klasse 5 med en blandet belægning af polyurethan og nitril med god gribeevne.
  • Sømløst bærermateriale af HPPE med 18-gauge-strikketeknologi.
  • Forstærkning af tomlens inderside øger holdbarheden.
  • Elastiske strikmanchetter.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven