Nitrilhandsker, par KX-01A SHADOW 7

Art.-nr.: 094312 7
Rabat
144,38 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    39,34  DKK 144,38 DKK / par
  • fra 12 par
    32,78  DKK 120,32 DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KX
Indhold 1
Vask 40 °C kulørtvask
Tørring Lufttørring
Handskeegenskab latexfri; DMF-fri; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
EN 388 2111X
Bæremateriale Kunstlæder/Spandex
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 240 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094312 7
EAN/GTIN 6942542967936
Producentnummer KX-01A / SZ.7

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt tætsiddende og let beskyttelseshandske med meget stor åndbarhed. Meget komfortabel og behagelig at bære til alsidige anvendelsesmuligheder inden for det finmekaniske område.
  • Meget tyndt (0,55 mm), håndsyet bærermateriale egnet til præcis håndtering.
  • Åndbar wavex-grip-struktur på den indvendige håndflade og fingrene, hvilket giver forbedret greb og optimal produktbeskyttelse.
  • Håndryg af forstærket Lycra giver mere bevægelsesfrihed.
  • Touchscreen-kompatibel.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven