• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Nitrilhandsker, par KX-01 DUSK, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094311 7
Rabat
160,92 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 23. mar. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    46,04  DKK 160,92 DKK / par
  • fra 12 par
    38,37  DKK 134,10 DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KX
Indhold 1
Vask 40 °C kulørtvask
Tørring Lufttørring
Handskeegenskab latexfri; DMF-fri; Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
EN 388 3121X
Bæremateriale Kunstlæder/Spandex
Belægning Silikone
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 240 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094311 7
EAN/GTIN 6942542967882
Producentnummer KX-01 / SZ.7

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt tætsiddende og let beskyttelseshandske med Hex-Grip-profilbelægning af silikone på den indvendige håndflade og fingerspidserne. Meget komfortabel og behagelig at bære til alsidige anvendelsesmuligheder inden for det finmekaniske område.
  • Meget tyndt (0,5 mm), håndsyet bærermateriale med stor holdbarhed.
  • Meget god gribeevne som følge af silikone-Hex-Grip-belægning.
  • Håndryg af forstærket Lycra giver mere bevægelsesfrihed.
  • Touchscreen-kompatibel.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven