Nitrilhandsker, par MASTER FIT OIL+ 10

Art.-nr.: 094308 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    50,06  DKK / par
  • fra 12 par
    41,72  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER FIT
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
EN 388 4121X
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitril
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Præcision
Farve blå / sort
Handskestørrelse 10
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094308 10
EAN/GTIN 4062406423834
Producentnummer 094308 10

Betegnelse

Udførelse:

Universalhandsker med 18-gauge-strikteknologi og dobbeltlag af nitril og ru nitril. Den strukturerede nitrilskumbelægning på håndfladen og fingrene giver et rigtigt godt greb på olie. Uden DMF.
MASTER FIT OIL+. Nitrilbelægningen går helt ud til håndleddet. Gør handskerne særligt velegnede til våde og oliekontaminerede arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven