Nitrilhandsker, par MASTER FIT OIL, Handskestørrelse: 6

Art.-nr.: 094307 6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    45,59  DKK / par
  • fra 12 par
    37,99  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.967 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Strikketeknologi: 18G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER FIT
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Handskeegenskab DMF-fri
EN 388 4121X
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitril
belægningsvariant 3/4-belægning
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Længde 250 mm
Farve blå / orange
Handskestørrelse 6
Strikketeknologi 18G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094307 6
EAN/GTIN 4062406130022
Producentnummer 094307 6

Betegnelse

Udførelse:

Universalhandsker med 18-gauge-strikteknologi og dobbeltlag af nitril og ru nitril. Den strukturerede nitrilskumbelægning på håndfladen og fingrene giver et rigtigt godt greb på olie. Uden DMF.
MASTER FIT OIL. Med 3/4 nitrilbelægning over knoerne. Gør handskerne meget velegnede til våde og oliekontaminerede arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven