Nitrilhandsker, par MASTER FIT, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094306 8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.002 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Strikketeknologi: 15G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER FIT
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri
EN 388 4121X
Bæremateriale Nylon / Spandex
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Længde 250 mm
Farve blå / orange
Handskestørrelse 8
Strikketeknologi 15G
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094306 8
EAN/GTIN 4062406074890
Producentnummer 094306 8

Betegnelse

Udførelse:

Anatomisk formede universalhandsker med nitrilskumbelægning. Behageligt basismateriale med 15-gauge-strikteknologi i Spandex og nylon giver en rigtigt god føleevne. Egner sig både til tørre arbejdsomgivelser og let olieforurenede og fedtede områder. Uden DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven