Nitrilhandsker, par FlexMech® 663, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094255 7
Price per 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    39,63  DKK / par
  • fra 10 par
    33,05  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri
  • Strikketeknologi: 15G
  • Norm: EN 407
  • Skærebeskyttelsesklasse: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FlexMech®
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri
Producentbetegnelse FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Polyamid
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 240 mm - 260 mm
Farve sort / grå
Handskestørrelse 7
Vægt 54 g
Strikketeknologi 15G
Norm EN 407
Kontaktvarme op til 100 °C
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse 1
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094255 7
EAN/GTIN 4008198766377
Producentnummer 066307141E
Producent Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Betegnelse

Udførelse:

FlexMech® 663. Handskerne har en høj slidstyrke og god ergonomisk pasform. Fremragende føleevne og høj åndbarhed. Silikonefri og vaskbare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven