{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FlexMech® | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; DMF-fri | |
Producentbetegnelse | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Bæremateriale | Polyamid | |
Belægning | Nitrilskum | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Længde | 240 mm - 260 mm | |
Farve | sort / grå | |
Handskestørrelse | 10 | |
Vægt | 54 g | |
Strikketeknologi | 15G | |
Standard | EN 407 | |
Kontaktvarme op til | 100 °C | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Universalhandsker | |
Skærebeskyttelsesklasse | 1 | |
Produkttype | Universalhandsker |
Artikelnummer | 094255 10 | |
EAN/GTIN | 4008198766308 | |
Producentnummer | 663/10 |