Snørestøvler, grå VINTAGE Mid ESD, S3 43

Art.-nr.: 092231 43
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Standard: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VINTAGE
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 43
Skotype Snørestøvle
Farve grå
Ydermateriale Okselæder
Materiale, sål TPU/PU
Materiale, indvendigt for åndbart tekstilfor
metal- og læderfri udførelse nej
Lukning Snørebånd
Energioptagelse i hælområdet ja
antistatisk ja
mod vandindtrængen og optagning af vand ja
Hele skoen er vandtæt ja
olie- og benzinresistent sål ja
egnet til ortopædiske indlægssåler. ja
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092231 43
EAN/GTIN 4030839220573
Producentnummer 761071-43

Betegnelse

Udførelse:

Moderne sikkerhedssko i vintage design.
  • Overlæder af robust okselæder.
  • Åndbart tekstilfor BIOACTIVE af hensyn til et behageligt fodklima.
  • Polstret pløs.
  • Heldækkende indlægssål ESD PRO grey.
  • TPU/PU-sål L10, skridsikker.
  • ESD-udstyr.

Sikkerhedssko med Bioactive inderfor. Utrolig hudvenlig og lugthæmmende. Ekstra snørebånd medfølger (grå).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstra snørebånd i grå.

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39 - 46. Kan bestilles i EU-størrelserne 37 - 48.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "VINTAGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven