Snørestøvler, grå VINTAGE Mid ESD, S3, EU-skostørrelse: 37

Art.-nr.: 092231 37
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VINTAGE
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 37
Tip de încălţări Ghete cu şireturi
Culoarea gri
Material de suprafaţă Piele de vită
Material talpă TPU-/PU
Material căptuşeală interioară Căptuşeală textilă care permite pielii să respire
Dotări fără metal şi piele nu
Închidere şireturi
Absorbţie de energie în zona călcâiului da
antistatic da
Împotriva pătrunderii apei şi absorbţiei de apă da
Impermeabilitatea la apă globală a încălţămintei da
Talpă rezistentă la ulei şi benzină da
Recomandată pentru branţurile ortopedice da
Tip produs Cizme de protecţie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092231 37
EAN/GTIN 4030839220511
Producentnummer 761071-37

Betegnelse

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie modernă cu design vintage.
  • Strat superior de material din piele robustă de vită.
  • Căptuşeală din material textil ce lasă pielea să respire BIOACTIVE pentru o temperatură confortabilă.
  • Limbă căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO grey.
  • Talpă exterioară TPU/PU L10, anti-alunecare.
  • Echipare ESD.

Încălţăminte de protecţie modernă cu căptuşeală textilă bioactivă. Protecţia pielii deosebită şi neutralizarea mirosului neplăcut. Inclusiv şireturi extra (gri).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Livrare:

Inclusiv şireturi suplimentare gri.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 37 – 48.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "VINTAGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven