{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Service Plus | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 85% bomuld; 15 % polyamid | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 340 g/m2 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Farve | marineblå / sort | |
Str. UK | L | |
Str. US | L | |
Størrelse ES | C52 | |
Størrelse NL | C52 | |
Størrelse SE | C60 | |
Konfektionsstørrelse DE | 52 | |
Størrelse FR | 46 | |
Størrelse IT | C52 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091842 52 | |
EAN/GTIN | 7330509485910 | |
Producentnummer | 145911428999C52 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Servicebuks, marineblå / sort, Konfektionsstørrelse DE: 52
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
744,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
493,18 DKK
211,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | marineblå / sort | sort / rød |
Konfektionsstørrelse DE | 52 | 52 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 340 g/m2 | 225 g/m2 |
Tekstilsammensætning | 85% bomuld; 15 % polyamid | 89% nylon; 11% elastan |
Vask | 40 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser |
Køn | Herre | Herre |