{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Service Plus | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 85% bomuld; 15 % polyamid | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 340 g/m2 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Farve | marineblå / sort | |
Størrelse ES | 54C | |
Størrelse NL | D112 | |
Størrelse SE | C60 | |
Konfektionsstørrelse DE | 28 | |
Størrelse FR | 54C | |
Størrelse IT | 54C | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091842 28 | |
EAN/GTIN | 7330509486009 | |
Producentnummer | 145911428999D28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Servicebuks 28
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
744,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
493,18 DKK
185,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | marineblå / sort | sort / rød |
Konfektionsstørrelse DE | 28 | 28 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 340 | 225 |
Tekstilsammensætning | 85% bomuld ;15 % polyamid | 89% nylon ;11% elastan |
Vask | 40 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser |
Køn | Herre | Herre |