Dame-servicebukser 42

Art.-nr.: 091833 42
Rabat
683,90 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 65% polyester; 35% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 166
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Dame
Tekstilsammensætning 65% polyester; 35% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 166 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C farvet vask
Farve mørkegrå / sort
Konfektionsstørrelse DE 42
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091833 42
EAN/GTIN 7330509465509
Producentnummer 715918459899C42

Betegnelse

Udførelse:

Moderne dame-servicebukser af let men alligevel slidstærkt materiale med hurtigtørrende funktion. Perfekt til arbejde i varme omgivelser. Med stretch-indsatser og formede ben for optimal bevægelighed og komfort. Forlængelsesmulighed på bensømmen.
  • Side- og baglommer.
  • Indvendig mobillomme af mesh-stof.
  • Benlommer med bælg, lynlås, pen- og knivlomme.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven