Dame-servicebukser 34

Art.-nr.: 091833 34
Rabat
683,90 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 65% polyester; 35% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 166
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Køn Dame
    Tekstilsammensætning 65% polyester; 35% bomuld
    Materialegrammatur / vævstæthed 166 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Vask 40 °C farvet vask
    Farve mørkegrå / sort
    Konfektionsstørrelse DE 34
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091833 34
    EAN/GTIN 7330509465462
    Producentnummer 715918459899C34

    Betegnelse

    Udførelse:

    Moderne dame-servicebukser af let men alligevel slidstærkt materiale med hurtigtørrende funktion. Perfekt til arbejde i varme omgivelser. Med stretch-indsatser og formede ben for optimal bevægelighed og komfort. Forlængelsesmulighed på bensømmen.
    • Side- og baglommer.
    • Indvendig mobillomme af mesh-stof.
    • Benlommer med bælg, lynlås, pen- og knivlomme.

    Bemærk:

    Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven