{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 100% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 300 g/m2 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
Tørring | Ingen tørring i tørretumbler | |
Bøjle | må ikke stryges | |
Farve | gul | |
Unisex-størrelse | L | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Produkttype | Advarselsvest |
Artikelnummer | 091749 L | |
EAN/GTIN | 7330509425817 | |
Producentnummer | 304925173300L |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Advarsels-softshell-vest, gul, Unisex-størrelse: L
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
855,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.316 styk på lager
38,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul | gul |
Materialegrammatur / vævstæthed | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tekstilsammensætning | 100% polyester | 100% polyester |
Vask | 40 °C farvet vask | 30 °C farvet vask |
Produkttype | Advarselsvest | Advarselsvest |