Multistandard-jakke VIS-LINE 102

Art.-nr.: 091701 102
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

ROFA I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke ROFA

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde Skridtlængde cm Højde
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Slank herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde Skridtlængde cm Højde
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde Skridtlængde cm Højde
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herrestørrelse
Størrelse INT Taljevidde cm Ærmelængde Skridtlængde cm Flipnummer
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 65% bomuld; 33% polyester; 2% øvrige fibre
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 350
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VIS-LINE
Køn Herre
Tekstilsammensætning 65% bomuld; 33% polyester; 2% øvrige fibre
Materialegrammatur / vævstæthed 350 g/m2
Vask 60 °C farvet vask
Farve gul / kornblå
Konfektionsstørrelse DE 102
Norm EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091701 102
EAN/GTIN 4057121456762
Producentnummer 2652350-235-102

Betegnelse

Udførelse:

Multinorm-tøjet VIS-LINE med sin ergonomisk-dynamiske pasform er meget robust og afrivingsfast. Det moderne design og de mange farver gør at tøjet kan kombineres fremragende med PRO-LINE fra Rofa. Reflekselementerne er anbragt på samme måde som tagsten, hvilket gør det nemt at reparere dem.
Jakken med forudformede ærmer sørger for optimal bevægelsesfrihed.
  • Foldekrage.
  • Forreste midterparti med trykknapper.
  • Bryst- og sidelommer med klap og trykknapper.
  • Indstillelige ærmer med trykknapper.
  • Bevægelsesfold i rygdelen.
  • Stør brystinderlommer med burrelukning.
  • Forlængelse af ryggen.

Norm:

  • EN ISO 20471 klasse 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 klasse 1/A1+A2
  • EN 13034 type 6
  • EN 61482-1-2

Bemærk:

Fås i yderligere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.
Jakke med EN ISO 20471 klasse 1 i kornblå / gul under nr. 091702.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven