ESD-t-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit L

Art.-nr.: 091641 L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 95 % bomuld; 5 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 160
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CONDUCTEX®
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 95 % bomuld; 5 % karbon
Materialegrammatur / vævstæthed 160 g/m2
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Farve navy
Unisex-størrelse L
Produkttype T-Shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091641 L
EAN/GTIN 4050274470043
Producentnummer 08010 86002 000 45-L

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-t-shirt af komfortabelt CONDUCTEX® Cotton Knit-materiale, strikket. Pålidelig afledningsevne og forarbejdning i høj kvalitet. Meget god pasform.
  • Behagelig halsvidde.
  • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven