ESD-damepoloshirt CONDUCTEX® Cotton Knit L

Art.-nr.: 091635 L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 95 % bomuld; 5 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 160
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CONDUCTEX®
Køn Dame
Tekstilsammensætning 95 % bomuld; 5 % karbon
Materialegrammatur / vævstæthed 160 g/m2
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Farve hvid
Unisex-størrelse L
Produkttype Poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091635 L
EAN/GTIN 4050274472023
Producentnummer 08011 86013 001 10-L

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-poloshirt af komfortabelt CONDUCTEX® Cotton Knit-materiale, strikket. Pålidelig afledningsevne og forarbejdning i høj kvalitet. Meget god pasform med ledende polokrave.
  • Brystlomme med knaplukning.
  • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

Dame-poloshirt med tætsiddende design.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven