Striktrøje ACCELERATE, azurblå / sortblå, Unisex-størrelse: XL

Art.-nr.: 091584 XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 300
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ACCELERATE
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 300 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C kulørtvask
Farve azurblå / sortblå
Unisex-størrelse XL
Produkttype Striktrøje

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091584 XL
EAN/GTIN 5711074649181
Producentnummer 18105-951-91010 XL

Betegnelse

Udførelse:

Den ergonomisk tilpassede striktrøje med gennemgående lynlås er især egnet til blæst, da vejrbeskyttelseslisten holder vinden ude. Takket være reflekseffekterne forbedres synligheden i omgivelserne. Den behagelige brugerkomfort afrundes med elastikbåndet på håndleddene og i sømmen.
  • Brystlomme med lynlås.
  • Elastik på ærmerne og sømmen.
  • Forlommer med lynlås.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven