Fleece ACCELERATE, sortblå, Unisex-størrelse: 2XL

Art.-nr.: 091577 2XL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 94% polyester; 6 % elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ACCELERATE
Tekstilsammensætning 94% polyester; 6 % elastan
Materialegrammatur / vævstæthed 260 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C kulørtvask
Farve sortblå
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Microfleece-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091577 2XL
EAN/GTIN 5711074649471
Producentnummer 18003-316-010 2XL

Betegnelse

Udførelse:

ACCELERATE fleecetrøje tilpasser sig kroppen optimalt takket være det moderne design, som også giver større bevægelsesfrihed. Takket være materialets robuste overflade samles der ikke snavs og støv. Reflekseffekterne på fleecen øger synligheden.
  • Fleksibel høj krave med lynlås på halsen og vejrbeskyttelsesliste.
  • Brystlomme med kort lynlås.
  • Forlomme med lynlås.
  • Elastisk bånd på ærmer og søm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven