{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Flammebeskyttelsesbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 85% bomuld; 14 % polyester; 1% specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | må ikke stryges | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber | |
Farve | sort | |
Unisex-størrelse | 3XL | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 13034 | |
Produkttype | Flammebeskyttelsesjakke |
Artikelnummer | 091464 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509546932 | |
Producentnummer | 406115169994XXXL |