• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Flammebeskyttelsesundertrøje, sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091456 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 78% merinould; 20 % modacryl; 2% specialfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 225
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C skånevask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Flammebeskyttelsesbeklædning Blåkläder
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 78% merinould; 20 % modacryl; 2% specialfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 225 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C skånevask
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve sort
Unisex-størrelse S
Norm EN IEC 61482-2
Produkttype Flammebeskyttelsesundertøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091456 S
EAN/GTIN 7330509655900
Producentnummer 479410759900S
Producent Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Flammehæmmende undertøj i højkvalitets merinould. Med ergonomisk pasform og høje beskyttelsesegenskaber. Materialet sikrer en god varmeisolering, både i fugtige og tørre omgivelser.
Undertrøje med forlænget ryg, rund krave og linning på ærmeafslutningerne.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, klasse 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven