{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ACCELERATE | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 270 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | sortblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 50L | |
Standard | EN 14404 | |
Produkttype | Overall |
Artikelnummer | 091402 50L | |
EAN/GTIN | 5711074695065 | |
Producentnummer | 18569-442-010 90C50 |