{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Highline | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m2 | |
Beklædning, standard | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Varm, op til maks. 200 °C | |
Farve | skæv / sort | |
Materiale | Bomuld, polyester | |
Konfektionsstørrelse DE | 67 | |
Størrelse FR | 63 | |
Bukselukning | Lynlås | |
Spændelukning | Sikkerhedsspænder på selerne | |
Benafslutning | lige, åben | |
Antal sidelommer | 2 | |
Sidelommer | indsat | |
Antal knælommer | 2 | |
Antal tommestoklommer | 2 | |
Antal lårlommer | 1 | |
Lårlomme med klap og burrelukning | ja | |
Mobillomme | ja | |
Smæklomme | med klap og burrelås | |
Produkttype | Overall |
Artikelnummer | 091332 67 | |
EAN/GTIN | 4030913888453 | |
Producentnummer | 2332 067 |