Overall Highline 64

Art.-nr.: 091332 64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 285
  • Beklædning, standard: UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Highline
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 35% bomuld; 65% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 285 g/m2
Beklædning, standard UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Blegning Ingen blegning
Kemisk rengøring Rengøring med perchlorethylen
Tørring Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle Varm, op til maks. 200 °C
Farve skæv / sort
Materiale Bomuld, polyester
Konfektionsstørrelse DE 64
Størrelse FR 60
Bukselukning Lynlås
Spændelukning Sikkerhedsspænder på selerne
Benafslutning lige, åben
Antal sidelommer 2
Sidelommer indsat
Antal knælommer 2
Antal tommestoklommer 2
Antal lårlommer 1
Lårlomme med klap og burrelukning ja
Mobillomme ja
Smæklomme med klap og burrelås
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091332 64
EAN/GTIN 4030913068701
Producentnummer 2332 064

Betegnelse

Udførelse:

Frisk og moderne kollektion Highline af førsteklasses, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.
Overall med justerbar talje.
  • Smæklomme med klap og burrelukning.
  • Sikkerhedsspænder på selerne.

Beskrivelse:

  • To indsatte forlommer.
  • Elastik i taljen.
  • Lynlås i skridtet.
  • Dobbelt tommestoklomme.
  • Lårlomme med klap og burrelukning.
  • Mobillomme.
  • To påsatte knælommer med farvede applikationer.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Overall i farvekombinationen kornblå / marine under nr. 091331.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven