{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35 % bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 270 g/m2 | |
Vask | 60 °C skånevask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Skånsom rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
Farve | kornblå / sort | |
Str. UK | 28R | |
Str. US | 30/30 | |
Størrelse ES | 38 | |
Størrelse NL | 44 | |
Konfektionsstørrelse DE | 44 | |
Størrelse FR | 38 | |
Størrelse IT | 38 | |
Produkttype | Overall |
Artikelnummer | 091222 44 | |
EAN/GTIN | 4053813278827 | |
Producentnummer | 3250 5365 4699 GR. 44 |