Jakke ACTIVIQ S

Art.-nr.: 091202 S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Sleeve length cm Højde cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 35 % bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 270
  • Vask: 60 °C skånevask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ACTIVIQ
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 35 % bomuld; 65% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 270 g/m2
Vask 60 °C skånevask
Blegning Ingen blegning
Kemisk rengøring Skånsom rengøring med perchlorethylen
Tørring Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle Moderat varm, op til maks. 150 °C
Farve kornblå / sort
Unisex-størrelse S
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091202 S
EAN/GTIN 4053813269931
Producentnummer 1250 5365 4699 S

Betegnelse

Udførelse:

Sporty arbejdstøj-linje KÜBLER ACTIVIQ med fremragende pasform. Takket være integrerede bevægelseszoner tilpasser beklædningen sig perfekt til enhver arbejdssituation. Med dynamiske kontrast- og refleksindsatser af hensyn til bedre synlighed. Store, frie flader giver plads til individuelle profileringsmuligheder. For ikke at ridse følsomme materialer er samtlige lynlåse tildækkede. De talrige lommer rummer gode opbevaringsmuligheder til værktøj, tommestok, mobiltelefon etc.
Tætsiddende jakke med moderne stå-/liggekrave. Skæg- og hagebeskyttelse sikrer yderligere komfort. Med bevægelseszoner i albue- og skulderområdet giver bedre fleksibilitet. Nem tilpasning med aftagelig EasyBrand-brystlomme.
  • To napoleonslommer med lynlås.
  • To sidelommer med trykknap.
  • Inderlomme med burrelukning.
  • Armlomme med integreret pennelomme.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
Størrelsestabel med internationalt konfektionsstørrelsesspejl finder du på vores oversigtsside.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven