{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 5 | |
Trykeffekt ved vandring, kort | 14 kN | |
Slaglængde, lang | 0 mm - 40 mm | |
Udladning | 90 mm | |
Monteringshøjde | 70 mm - 195 mm | |
Holderboring i støder | 10 H 7 mm | |
Bordets bredde | 180 mm | |
Bord, dybde | 110 mm | |
T-not iht. DIN 650 | 1 stk. str. 10 | |
Højde uden håndtag | 420 mm | |
Grundareal, bredde | 180 mm | |
Grundareal, dybde | 240 mm | |
Vægt | 20 kg | |
Produkttype | Knæledspresse |
Artikelnummer | 086760 5 | |
EAN/GTIN | 2050001743923 | |
Producentnummer | A2001.001 |