{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 16 | |
Trykeffekt ved vandring, lang | 24 kN | |
Trykeffekt ved vandring, kort | 32 kN | |
Slaglængde, lang | 0 mm - 58 mm | |
Slaglængde, kort | 0 mm - 25 mm | |
Udladning | 160 mm | |
Monteringshøjde | 100 mm - 320 mm | |
Holderboring i støder | 15 H 7 mm | |
Bordets bredde | 325 mm | |
Bord, dybde | 230 mm | |
T-not iht. DIN 650 | 2 stk. str. 10 | |
Højde uden håndtag | 710 mm | |
Grundareal, bredde | 300 mm | |
Grundareal, dybde | 420 mm | |
Vægt | 79 kg | |
Produkttype | Knæledspresse |
Artikelnummer | 086760 16 | |
EAN/GTIN | 2050001743749 | |
Producentnummer | A4001.001 |