{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 1,4 t | |
Bæreevne WLL SF 4:1 | 1,8 t | |
Gevindlængde L | 27 mm | |
Boringsafstand x | 35 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 8 mm | |
Indvendig ⌀, ring A | 38 mm | |
Udvendig ⌀, ring B | 45 mm | |
Krave-⌀, støtte C | 88 mm | |
Mål D | 80 mm | |
Udførelse | drejelig | |
Bæreevne | 1,6 t | |
Produkttype | Ringskrue |
Artikelnummer | 086467 M16 | |
EAN/GTIN | 2050001857637 | |
Producentnummer | SEB M 16 UP |