{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 5,5 t | |
Bæreevne WLL SF 4:1 | 6,3 t | |
Gevindlængde L | 45 mm | |
Boringsafstand x | 50 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 14 mm | |
Indvendig ⌀, ring A | 58 mm | |
Udvendig ⌀, ring B | 70 mm | |
Krave-⌀, støtte C | 115 mm | |
Mål D | 106 mm | |
Udførelse | drejelig | |
Bæreevne | 6,3 t | |
Produkttype | Ringskrue |
Artikelnummer | 086467 M30 | |
EAN/GTIN | 2050001858412 | |
Producentnummer | SEB M 30 UP |