{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 0,8 t | |
Bæreevne WLL SF 4:1 | 0,9 t | |
Gevindlængde L | 21 mm | |
Boringsafstand x | 20 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 6 mm | |
Indvendig ⌀, ring A | 30 mm | |
Udvendig ⌀, ring B | 34 mm | |
Krave-⌀, støtte C | 60 mm | |
Mål D | 57 mm | |
Udførelse | drejelig | |
Bæreevne | 1 t | |
Produkttype | Ringskrue |
Artikelnummer | 086467 M12 | |
EAN/GTIN | 2050001858153 | |
Producentnummer | SEB M 12 UP |