{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 11 t | |
Bæreevne WLL SF 4:1 | 12 t | |
Gevind-⌀ | M36×4 | |
Gevindlængde L | 54 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 19 mm | |
Højde, skruehoved A | 61 mm | |
Højde, mellemstykke B | 31 mm | |
Skruehoved-⌀ C | 70 mm | |
Afstand, mellemstykkeøje D | 104 mm | |
Øjevidde E | 73 mm | |
Øjetykkelse F | 149 mm | |
Anhugningsspiralbredde G | 33 mm | |
Produkttype | Anhugningsspiral |
Artikelnummer | 086453 M36X4 | |
EAN/GTIN | 2050001949219 | |
Producentnummer | DSS M 36 UP |