{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 22 t | |
Bæreevne WLL SF 4:1 | 25 t | |
Gevind-⌀ | M56×5,5 | |
Gevindlængde L | 78 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 19 mm | |
Højde, skruehoved A | 79 mm | |
Højde, mellemstykke B | 38 mm | |
Skruehoved-⌀ C | 90 mm | |
Afstand, mellemstykkeøje D | 125 mm | |
Øjevidde E | 91 mm | |
Øjetykkelse F | 182 mm | |
Anhugningsspiralbredde G | 45 mm | |
Produkttype | Anhugningsspiral |
Artikelnummer | 086453 M56X5,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949257 | |
Producentnummer | DSS M 56 UP |