Anhugningsspiral DSS M33X3,5

Art.-nr.: 086453 M33X3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne WLL SF 5:1 8,5 t
Bæreevne WLL SF 4:1 10,5 t
Gevind-⌀ M33×3,5
Gevindlængde L 50 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S 19 mm
Højde, skruehoved A 61 mm
Højde, mellemstykke B 31 mm
Skruehoved-⌀ C 70 mm
Afstand, mellemstykkeøje D 104 mm
Øjevidde E 73 mm
Øjetykkelse F 149 mm
Anhugningsspiralbredde G 33 mm
Produkttype Anhugningsspiral

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086453 M33X3,5
EAN/GTIN 2050001949202
Producentnummer DSS M 33 UP

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.
SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven