{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 4,4 t | |
Bæreevne WLL SF 4:1 | 5,5 t | |
Gevind-⌀ | M24×3 | |
Gevindlængde L | 36 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 14 mm | |
Højde, skruehoved A | 62 mm | |
Højde, mellemstykke B | 55 mm | |
Skruehoved-⌀ C | 60 mm | |
Afstand, mellemstykkeøje D | 83 mm | |
Øjevidde E | 55 mm | |
Øjetykkelse F | 25 mm | |
Anhugningsspiralbredde G | 115 mm | |
Produkttype | Anhugningsspiral |
Artikelnummer | 086452 M24X3 | |
EAN/GTIN | 2050001944870 | |
Producentnummer | DSR M 24 UP |